曜日別特売
ER16 SEAL 7- 8 JET2 ERシールドコレット ER-SEAL-JET2 イスカル 84373320

ERシールドコレット ER-SEAL-JET2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84373320品番ER16 SEAL 7- 8 JET2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,380

クーラント穴付きです。
精密級

仕様●把握径:7.0-8●外径:16●画像はイメージです。●原産国:イスラエル●コード番号:517-3744アズワン品番67-9169-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする