仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4〜9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃〜30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国
アズワン品番67-9129-06