NEC三菱
NEC三菱の PC周辺機器
NEC三菱の ワイヤレス マウスキーボードセット
スクロールマウス
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84460050
品番
N8052-06
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
USB接続 光学式 ホイール付き2ボタン
仕様
●ボタン数:2●ホイール数:1●インターフェース:USB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4197-58
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。