曜日別特売
TXJNR 2020 K1105 ライノXターン:ホルダー テグテックジャパン 84471444

ライノXターン:ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●テグテックオリジナル・外径加工用工具●原産国:韓国●コード番号:441-1156注文コード84471444品番TXJNR 2020 K1105
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小型旋盤用の外径加工用工具となります。

仕様●テグテックオリジナル・外径加工用工具●原産国:韓国●コード番号:441-1156アズワン品番67-5668-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする