曜日別特売
TXJNL 2525 M0904 ライノXターン:ホルダー テグテックジャパン 84472914

ライノXターン:ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●テグテックオリジナル・外径加工用工具●原産国:韓国●コード番号:441-1133注文コード84472914品番TXJNL 2525 M0904
参考基準価格(税別)¥10,998販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小型旋盤用の外径加工用工具となります。

仕様●テグテックオリジナル・外径加工用工具●原産国:韓国●コード番号:441-1133アズワン品番67-5668-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする