端子台

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84528275 品番OTB-720-B-5P-M3.5
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
仕様●端子台の形式:-●極数:5極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:8.89mm●列数:1列●定格電流:250V●線径:-●上面の結線方法:-●下面の結線方法:-●ねじサイズ:M3.5●端子台の形式:- アズワン品番68-2040-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする