曜日別特売
NJW2012PM10 NJWプラグ防水型 シェルΦ20・12極 七星科学研究所 84531504

NJW2012PM10 NJWプラグ防水型 シェルΦ20・12極 七星科学研究所 84531504
NJW2012PM10 NJWプラグ防水型 シェルΦ20・12極 七星科学研究所 84531504

NJWプラグ防水型 シェルΦ20・12極

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:10Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-注文コード84531504品番NJW2012PM10
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:10Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする