曜日別特売
NJW203PF10 NJWプラグ防水型 シェルΦ20・3極 七星科学研究所 84593147

NJW203PF10 NJWプラグ防水型 シェルΦ20・3極 七星科学研究所 84593147
NJW203PF10 NJWプラグ防水型 シェルΦ20・3極 七星科学研究所 84593147

NJWプラグ防水型 シェルΦ20・3極

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:10Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-注文コード84593147品番NJW203PF10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:10Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする