曜日別特売
NRW2012PF10 NRWプラグ防水型 シェルΦ20・12極 七星科学研究所 84593470

NRW2012PF10 NRWプラグ防水型 シェルΦ20・12極 七星科学研究所 84593470
NRW2012PF10 NRWプラグ防水型 シェルΦ20・12極 七星科学研究所 84593470

NRWプラグ防水型 シェルΦ20・12極

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
内容量1個仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:10Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-注文コード84593470品番NRW2012PF10
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:10Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2213-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする