曜日別特売
NJW202ADF8 NJWアダプタ防水型 シェルΦ20・2極 七星科学研究所 84593969

NJW202ADF8 NJWアダプタ防水型 シェルΦ20・2極 七星科学研究所 84593969
NJW202ADF8 NJWアダプタ防水型 シェルΦ20・2極 七星科学研究所 84593969

NJWアダプタ防水型 シェルΦ20・2極

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:8Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-注文コード84593969品番NJW202ADF8
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:8Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする