プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84600804 品番SPB 3550
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高耐荷重ウェッジベルトSK S=C PLUS
OptibeltのラップドSKシリーズウェッジベルトは、機械エンジニアリング用に特別に設計されています。このベルトは上幅が同等の通常のVベルトに比べて大きな力を伝達できます。 SKウェッジベルトは、省スペース形状で、高い性能と効率(約97 %)を誇ります。
特長と利点:DIN / ISO / BS準拠のラップドウェッジベルト
高性能
コンパクト
低メンテナンスコスト
セクション: SPZ、SPA、SPB、SPC
製品用途の情報
印刷、プラスチック、繊維、建設機械
ロータリ遠心ポンプ
コンプレッサ
ロータリ印刷プレス
ベンチレータ
SKウェッジベルトは、負荷要件の大きい重機械エンジニアリングでの使用に適しています。

仕様●長さ:3550mm●内径長さ:3490mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:SPB●最小プーリ径:140mm●シリーズ:SK●材料:布(カバー), 繊維強化ポリクロロプレンゴム, ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:136-7305 アズワン品番68-4150-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする