サビキラープロガンブラック ガンメタ A-SKPGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84606158 品番A-SKPG/200B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

サビの上に直接塗れる(サビ取り不要)サビキラープロはサビ転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省ける サビキラープロはケレン作業の手間も経費もカット。それなのにサビの再発を防ぐことができる画期的な塗料です。
人と環境にやさしい水性塗料 従来のサビ関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対し、サビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装可能 サビキラープロは水性なので鉄部が少々湿っていたり濡れていてもウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすい サビキラープロは塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。また速乾性も優れ扱いやすいです。
亜鉛メッキにも塗装可能 サビキラープロは亜鉛メッキに密着が良好で、サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
サビ止めプライマーとしても使用可能 サビキラープロはサビた部分はサビ転換、またサビていない金属に塗った場合はサビ止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に適しています。また上塗りも選びません。
上塗りは水性、油性どちらもOK サビキラープロはこれまでの常識を覆し、上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な画期的な塗料です。※塗装間隔は厳守してください。サビキラープロが完全に乾燥していない場合はちぢみを起こす事があります。
シーラーとしても使用可能 旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるちぢみ等のトラブルを止める効果があります。

仕様●標準塗布量:0.14〜0.18kg/m2●塗り面積(2回塗り):約0.56〜0.71m2●塗装方法:刷毛、エアスプレー、ローラー●塗装回数:2回●希釈:水希釈率:0〜5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:35分(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):2度塗り/3時間、上塗り水性/6時間、上塗り油性/8時間●標準膜厚(Dry):30〜40μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし アズワン品番67-2985-21 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84606158 A-SKPG/200B 15395627 - サビキラープロガンブラック BAN-ZI サビキラープロガンブラック BAN-ZI 1缶 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする