U20A-MMMVR USBマウスムーバー アイネックス 84661704

U20A-MMMVR USBマウスムーバー アイネックス 84661704
U20A-MMMVR USBマウスムーバー アイネックス 84661704
U20A-MMMVR USBマウスムーバー アイネックス 84661704
U20A-MMMVR USBマウスムーバー アイネックス 84661704
U20A-MMMVR USBマウスムーバー アイネックス 84661704
U20A-MMMVR USBマウスムーバー アイネックス 84661704
U20A-MMMVR USBマウスムーバー アイネックス 84661704
U20A-MMMVR USBマウスムーバー アイネックス 84661704

USBマウスムーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84661704
品番
U20A-MMMVR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

マウスポインタを自動的に動かす、USBターンテーブル (回転盤) です。
マウスの読取面がUSB電源で動作するターンテーブルになっているため、ポインタが自動で動き続けます。そのため、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。
USB電源で動作するので、パソコンに接続してもデバイスは認識されません。
パソコンではなく、USB電源アダプタにも接続できます。
0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間) のオフタイマー機能があります。
オン/オフスイッチとタイマー設定スイッチが搭載されています。
オン/オフとタイマー時間を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。

セット内容
本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-C オス) (約1.5m)、収納ポーチ
材質
ABS
直径(Φmm)
(ターンテーブル)48.6
電圧(V)
5
コネクタ形状
USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×77×28
切タイマー
0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間)
注意
※ボール式 (機械式) マウスは対応しません。
※オフタイマー時間は若干の誤差が生じます。
※マウスの接地部分がターンテーブルに干渉しないように設置してください。
※極端に小さいマウスは接地部分がターンテーブルに干渉し使用できない可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする