D11PDL01501 ロードWペダル Dixna 84720057

ロードWペダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
BK
内容量1個注文コード84720057品番D11PDL01501
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ロードフラットの定番ペダル
シールドベアリングの両踏みネジピン式小ぶりなオリジナルアルミペダル。
MTBの街乗りやクロス、コンフォート、小径車などなど、日本のフィールドにベストフィットするフラットペダル。
シールドベアリングの滑らかなフィーリングも快適で、アーレンキータイプのピンも敢えて3mmと低く抑えており、過剰なピン高によるシューズへのダメージや不快感を解消している。
ネジピン式
シールドベアリング
クロモリシャフト

BK軸径(inch)9/16質量(g/ペア)405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする