曜日別特売
D11PDL01401 リブラペダル Dixna 84720084

リブラペダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
BK
内容量1個注文コード84720084品番D11PDL01401
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

片側のみのユニークなフラット系ペダル。
シールドベアリングと特殊シールドによって非常に滑らかな回転を確保し、ペダル踏み面裏の重りによって天秤のように踏み面を常に上に向ける構造。
薄くシンプルで足裏形状の広い面がバイクの個性を引き立たせてくれる。
特に土踏まず方向に伸ばし快適で心地よい踏み感触を実現する。
シールドベアリング
ネジピン式(3mm)
クロモリシャフト

BK軸径(inch)9/16質量(g/ペア)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする