FPスポットクリップレスペダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84720188 品番 D11PDL00101
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

フットプリントシリーズ「スポット」のSPDクリップレスモデル。
スムーズなシールドベアリングを採用し、回転軸にグリスを投入できるグリスガンホールを設け、メンテナンス性も優れている。
コンパクトでありながらフットプリントの形状はフラット面でも快適に靴底を捉えて足裏への感触は快適。
シールドベアリング
片面 SPD/片面フラットスタイル
ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン2本(5mm)
クロモリシャフト
グリスガンホール
クリート付属

BK 軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする