フットプリントスポットペダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84720224 品番 D11PDL01002
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

フットプリントペダルの両踏みタイプ。
非常にコンパクトな設計の足裏形状はピンポイントでシューズにフィットする。
バイクの存在感を損なうことのないプチ感覚で、小径車などにも合わせやすい。
グリスガンホール付き。
ネジピン式 (3mm)
シールドベアリング
ネジピン 3本(3mm)& ボルトピン2本(5mm)
クロモリシャフト

パールWH 軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする