D11BSA00603 レバーハンドルマウント Dixna 84720565

レバーハンドルマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個種別左右セットSL注文コード84720565品番D11BSA00603
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ハンドルバーのトップ部分などに変速Wレバーを取り付けるための台座。
付属のシムによって3サイズのハンドル径に対応。
フラットハンドル・ライズハンドル・プロムナードハンドル・ドロップハンドルなど、取付けハンドルを自由に選べる。

種別左右セットSL質量(g)33(片側・シムなし)適合クランプ22.2・24.0・26.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする