D11BAC00101 GRM/GPマウント Dixna 84720635

GRM/GPマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84720635品番D11BAC00101
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ハンドルバー取付のGARMIN(Edge500-800シリーズ)とGoProを同時にセットできるアルミ製マウント。
ハンドルセンターにセットでき、GoProの角度調整は工具不用。
GPSと動画を同時に記録できる。
キャットアイ製品にも対応。

仕様GARMIN(Edge500-800)と GoPro取付寸法(mm)31.8(付属スペーサーで22.2・25.4対応)、ハンドル取り付けバンドセンターからGARMIN 取付けセンターまで:28.6、ハンドル取り付けバンドと本体取付け部の前後可動域:10BK質量(g)73(本体)角度(°)GoPro前後可能スイング角度:約130耐荷重(g)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする