ハスクバーナ
ハスクバーナの 防護服・保護服・特殊服
ハスクバーナの 保護服
プロテクティブズボンT-U JP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XL57/59
注文コード
84726637
品番
529516457
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,900
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プロテクション(M/S)20
サイズ
XL57/59
身長(cm)
177-183
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
100-103
機能
補強部位:膝から足首まで、足首まわり、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイト、軽さ:◎、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:○