ハスクバーナ
ハスクバーナの 防護服・保護服・特殊服
ハスクバーナの 保護服
プロテクティブズボンT-U JP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
84726664
品番
529516461
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
プロテクション(M/S)20
サイズ
XXL61/63
身長(cm)
177-183
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
106-109
機能
補強部位:膝から足首まで、足首まわり、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイト、軽さ:◎、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:○