539-緑-M 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 M 興栄繊商 84797976

539-緑-M 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 M 興栄繊商 84797976
539-緑-M 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 M 興栄繊商 84797976
539-緑-M 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 M 興栄繊商 84797976
539-緑-M 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 M 興栄繊商 84797976
539-緑-M 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 M 興栄繊商 84797976
539-緑-M 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 M 興栄繊商 84797976
539-緑-M 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 M 興栄繊商 84797976
539-緑-M 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 M 興栄繊商 84797976

539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84797976
品番
539-緑-M
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

薄手でサラッとした感触のトロピカル素材を使用。通気性に富み,涼感のある風合いと上品な光沢が持ち味です。抗菌防臭加工により、夏場の気になる汗も抑え、清潔さと快適さを保ちます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。

色
緑
タイプ
緑/M
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
70cm~92cm
パンツ丈(cm)
98
着丈(cm)
76
対応
季節:春~夏向け
適応身長(cm)
目安:160~170
裄丈(cm)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする