K801-ホワイト-L K801 寂光甚平 上衣 興栄繊商 84799717

K801-ホワイト-L K801 寂光甚平 上衣 興栄繊商 84799717
K801-ホワイト-L K801 寂光甚平 上衣 興栄繊商 84799717
K801-ホワイト-L K801 寂光甚平 上衣 興栄繊商 84799717

K801 寂光甚平 上衣

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
肩幅(cm)50
内容量1枚注文コード84799717品番K801-ホワイト-L
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ポケットは前身頃左に1つ。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。

タイプ
ホワイト/L
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
77
バスト(cm)
116
袖丈
42
色
ホワイト
機能
抗菌防臭加工、帯電防止
ポケット
前身頃左に1つ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする