興栄繊商
K810 寂光甚平 上衣
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
肩幅(cm)
50
45
48
50
54
57
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84799918
品番
K810-ダークネイビー-L
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポケットは前身頃左に1つ。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。
タイプ
ダークネイビー/L
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
77
バスト(cm)
116
袖丈
42
色
ダークネイビー
機能
抗菌防臭加工、帯電防止
ポケット
前身頃左に1つ