曜日別特売
MAGF10C1S1 MAGF CルーブボールスプラインG・フランジ形(外筒) MAGF10C1S1 IKO(日本トムソン) 84842767

MAGF CルーブボールスプラインG・フランジ形(外筒) MAGF10C1S1

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1個注文コード84842767品番MAGF10C1S1
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,987
販売価格(税別)
8,170

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。

仕様pcd:28材質炭素鋼サイズ10タイプMAGFL130L218.2寸法T4.1精度並級寸法E10寸法D19寸法B28寸法D136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする