曜日別特売
MAGF5C1S1 MAGF CルーブボールスプラインG・フランジ形(外筒) MAGF5C1S1 IKO(日本トムソン) 84842794

MAGF CルーブボールスプラインG・フランジ形(外筒) MAGF5C1S1

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1個注文コード84842794品番MAGF5C1S1
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,942
販売価格(税別)
7,220

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。

仕様pcd:17材質炭素鋼サイズ5タイプMAGFL118L29.4寸法T2.7精度並級寸法E7寸法D10寸法B18寸法D123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする