共立電機
コーチスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表面処理・ねじの呼び・長さ
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
8
長さ(mm)
40
注文コード
84897219
品番
コーチスクリュー(UC)8×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
-
サイズ
8×40
材質
鉄
長さ(mm)
40
表面処理
ユニクロ
穴の形状
六角
ねじの呼び
8