曜日別特売

コーチスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は表面処理・ねじの呼び・長さなど81種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
8
長さ(mm)
30(32)
注文コード
84897237
品番
コーチスクリュー(UC)8×30(32)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

-

サイズ
8×30(32)
材質
鉄
長さ(mm)
30(32)
表面処理
ユニクロ
穴の形状
六角
ねじの呼び
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする