画像準備中

プリマイトCF-100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16kg) 注文コード84946286 品番1815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

クロム、鉛等の有害な重金属を全く含有していないので労働衛生、公害面での問題がない。
含クロムエッチングプライマーと同様に防錆性、耐候性にすぐれている。
鉄面に強固に密着し塗料の付着性を増長する。
乾燥が早くかつ、作業性が良好である。

使用条件
エアレス塗装条件 1次圧 0.4〜0.5MPa(4〜5 kg/cm2)
2次圧 12〜15MPa(120〜150 kg/cm 2)
チップNo.163-513〜615
暗緑色 用途エアレス塗装 粘度23℃ 105 秒(フォードカップ#4) 主な用途金属、鉄 密度23℃ 塗料0.95 揮発分 0.82 希釈剤プリマイトシンナーS 危険等級U/U 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第一石油類 危険物の数量12.8kg/3.2kg 希釈率(%)15〜40 光沢つや消し 特性防錆、付着性、耐候、プライマー 膜厚標準膜厚 15μm 乾燥時間5℃ 指触 15 分 半硬化 40 分 20℃ 指触 7 分 半硬化 25 分 30℃ 指触 5 分 半硬化 17 分 40℃ 指触 3 分 半硬化 10 分 危険物の性状非水溶性/水溶性 塗装間隔5℃ 最小 16 時間 最大 3 ヶ月 20℃ 最小 4 時間 最大 3 ヶ月 30℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月 40℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月 加熱残分(%)30 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12
注意
※被塗面のさび、油、湿気、じんあい等の有害物は完全に除去する。
※使用時には十分に攪拌して、均一な塗料状態にする。
※プリマイトCF-100は、高湿度の時に塗装すると白化現象を起こす恐れがあり、密着性が低下する。湿度に注意する。(湿度85%以上の場合は塗装作業を中止する。)※希釈・洗浄にはプリマイトシンナーS以外は使用しない。
※プリマイトCF-100を塗装した鋼板を積み重ねる場合は、塗膜をよく乾燥させること。
※鋼板は屋内での保管を推奨する。
※屋外にて保管する必要がある場合には、降雨等により塗膜に水分が接触しない状態とする。50℃×1日間又は23℃×7日間養生した塗膜でも、水分が接触した状態では発錆、白化、膨れ、塗膜同士が接触している箇所での剥離等が生じる可能性がある。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする