AUKEY(オーキー)
モバイルバッテリー Basix Mini 10000mAh PD20W対応[USB-A 1ポート/USB-C 1ポート]出力
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ピンク
ブラック
ピンク
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84955056
品番
PB-N83S-PK
参考基準価格(税別)
¥2,982
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
単ポート(C1)最大65Wの急速充電が可能。USB-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載し、さまざまなUSB機器への充電が可能。小型ノートPCへの急速充電にも対応。
色
ピンク
出力
Type-C:(PD3.0)5V2.4A/9V2.22A/12V1.67A、USB:(QC3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5A(SCP)4.5V5A/5V4.5A
本体質量(g)
174
入力
(PD3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5A
バッテリー容量(mAh)
10000
USBポート数
2
充電端子
Type-C
給電端子
Type-C、USB