カストロール
カストロールの ATF/CVTF
TRANSMAX ATF
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
85208166
品番
DEXRON V-H適合 部分合成油
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
ATF
ベースオイル
部分合成油
GM規格
DEXRON III-H
規格
ホンダAT車、ホンダCVT車
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
JASO規格
1A適合
危険物の性状
非水溶性