これまで、4リットル入りを使ってましたが、デフオイルは、およそ1リットルなので、使い切り出来て便利です。
ギアオイルですので特に感想はありませんが、75W-90を探していましたが
まあいいかとして使用しました。
スズキ/キャリィ:60,000km走行、のオイル交換に使用予定。前回も同メーカ同等オイルとモリブデン添加剤を注入で快調だったので選択、購入、間も無く交換予定です。
スズキ/キャリィ:60,000km走行、のオイル交換に使用予定。前回も同メーカ同等オイルとモリブデン添加剤注入で快調だったので選択、購入、間も無く交換予定です。
今までTOTALのものを使っていたのですが、
粘度が合っていればOKなので、
デフとトランスファに使用しています。
今更レビュー書くまでもないのですが、
しっかり仕事やってくれればそれで
良い商品と認識します。
キャリイDA63Tのリヤデフオイルに使用。安価でちょうど1リットル使い切りで無駄がない。リピート使用してます。