TRANSMAX MANUAL 80W-90

(18件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 85208218 品番 GL-4.GL-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

マニュアルトランスミッション
ディファレンシャル兼用オイル
耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。
高温時の安定性に優れています。

APIGL-4/GL-5 SAE80W-90 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85208209
2026-01-20
用途:
ジープ等のデフオイル交換で使います。

これまで、4リットル入りを使ってましたが、デフオイルは、およそ1リットルなので、使い切り出来て便利です。

2025-10-15
用途:
車のギアオイル交換用

ギアオイルですので特に感想はありませんが、75W-90を探していましたが
まあいいかとして使用しました。

対象商品:
85208209
2024-12-27
用途:
MT、前後デフのオイル交換時

スズキ/キャリィ:60,000km走行、のオイル交換に使用予定。前回も同メーカ同等オイルとモリブデン添加剤を注入で快調だったので選択、購入、間も無く交換予定です。

1人が参考にしています
2024-12-27
用途:
MT、前後デフのオイル交換時

スズキ/キャリィ:60,000km走行、のオイル交換に使用予定。前回も同メーカ同等オイルとモリブデン添加剤注入で快調だったので選択、購入、間も無く交換予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
85208209
2024-11-14
用途:
自家用車用
その他業種

今までTOTALのものを使っていたのですが、
粘度が合っていればOKなので、
デフとトランスファに使用しています。
今更レビュー書くまでもないのですが、
しっかり仕事やってくれればそれで
良い商品と認識します。

2024-11-20
用途:
軽トラのデファレンシャルオイル交換
農・林・水産業

キャリイDA63Tのリヤデフオイルに使用。安価でちょうど1リットル使い切りで無駄がない。リピート使用してます。

対象商品:
85208209
2024-06-14
用途:
自動車のメンテナンス

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。

対象商品:
85208209
2024-05-22
用途:
デフ用です
建設業・工事業

BPが手に入らなくなってからカストロールのこれです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする