OAL-LD42AG-K LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機 85211718

 

OAL-LD42AG-K LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機 85211718
OAL-LD42AG-K LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機 85211718
OAL-LD42AG-K LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機 85211718

LEDクランプライト 3段階調光

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード85211718品番OAL-LD42AG-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)

消費電力(W)約5.5色(本体)ブラック電球の種類LED電源コード(m)約1.6調光の可否付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)
取扱説明書:(2.26MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85211718
2024-10-03
用途: 事務
サービス業

タッチ式センサーで調光の切り換えができ、
光が必要な場所に届くフレキシブルアームが柔らかく別の机に移動しても光が届きデスクワークが、はかどります。とても良い買い物をしたと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 85211718
2024-03-07
用途: 事務作業
製造業

思っていた以上に使い勝手がいいです。
購入して良かったです。
有田彩

対象商品 : 85211718
2023-12-14
用途: プレス作業用

プレスする作業の裏が暗く見えづらいため購入。
3段階明るさを変えられるのでとても便利です。
電源がボタンだったらもっといいなぁと。
タッチするとすぐ反応するので、それはそれで少し不便でした。

対象商品 : 85211718
2023-05-29
用途: 事務・パソコン作業時
農・林・水産業

スリムで場所を取らず、設置しやすかったです。
動かしやすかったので使いやすくとてもいい商品でした。
購入して正解でした。

対象商品 : 85211718
2023-03-10
用途: パソコンの照明
その他業種

ノートパソコンの画面に適当なサイズの光源で画面が見やすい。また明るさが3段階に調節できるのも使いやすい。さらに器具全体のデザインが優れている。

対象商品 : 85211718
2023-11-06
用途: パソコンデスクで使用
農・林・水産業

今まで蛍光管の明かりでキーボードを打っていましたが
調光できるので、打ちにくい時に調光出来て便利
ただ改良点が、目先に入らない様にするとモニター画面に照射されてしまい画面が見難くなる
もう少しランプカバーを深くするか、ランプを奥側へしても良いか、調整出来るように

対象商品 : 85211709
2022-10-15
用途: 自転車置場受け付け
その他業種

フレキシ部分の長さがあと100ミリ長さがあると色々角度が変更できると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする