モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(85cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85216243 品番BS-SS3-GL
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

【お好みの角度・位置で固定可能】フレキシブルアームでスマホ・タブレットを机やベッドに固定して、思い通りの向きが簡単調整。お好みの位置で設定でき、快適な視野角で楽しめる。
【コンパクトタイプ】取付フォルダー・グリップ部分には、滑り止めを付加。
「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。

特性角度調節、滑り止め 質量(g)328 長さ(cm)85 ゴールド 取付フォルダー20cmまで拡張可能 用途旅行・オフィス・キッチン・寝室で活用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする