曜日別特売
19×26 テトロンブレードホース 中部ビニール工業 85225237

テトロンブレードホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)19
長さ(m)50
外径(Φmm)26
内容量1巻注文コード85225237品番19×26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

液体が確認できる透明ホースに補強系をプラス。耐圧性が優れる。

用途工場設備配管、機械設備配管、エアー配管内径(Φmm)19使用流体空気、水材質軟質塩化ビニル外径(Φmm)26透明長さ(m)50特性食衛適合/耐圧使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)3.4材質(補強材)ポリエステル糸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする