曜日別特売
NSR-1275N-BL 食堂テーブル オートリターン式 ニシキ工業 85233777

NSR-1275N-BL 食堂テーブル オートリターン式 ニシキ工業 85233777
NSR-1275N-BL 食堂テーブル オートリターン式 ニシキ工業 85233777
NSR-1275N-BL 食堂テーブル オートリターン式 ニシキ工業 85233777

食堂テーブル オートリターン式

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台(チェアー)ブルー注文コード85233777品番NSR-1275N-BL
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

椅子が離席と同時にテーブルの下へ自動的に収納されます。スペースの有効利用と共に清掃時の作業効率も上がります。

高さ(mm)750間口(mm)1200(チェアー)ブルー奥行(mm)750材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール色(脚部)ブラック(メラミン焼付塗装)天板厚さ(mm)28タイプ4人掛け用質量(kg)46仕上天板ソフトエッジ巻き、座面ブロー成型330Φグリーン購入法適合仕様アジャスター付き
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする