HB-4730 チャージャー PCワンタッチボトル830 パール金属 85240296

 

HB-4730 チャージャー PCワンタッチボトル830 パール金属 85240296
HB-4730 チャージャー PCワンタッチボトル830 パール金属 85240296
HB-4730 チャージャー PCワンタッチボトル830 パール金属 85240296

チャージャー PCワンタッチボトル830

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード85240296品番HB-4730
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

常温飲料の持ち運びに。ワンタッチオープン。便利な目盛り付。

容量(mL)830クリアグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×85×270質量(g)145材質本体:飽和ポリエステル樹脂、キャップ:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム耐熱温度(℃)本体:80、キャップ:80、パッキン:140耐冷温度(℃)本体:-20 キャップ:-20、パッキン:-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-06
用途: 防災用の水筒として
運輸・通信業

防災用に、透明な 水筒 その中に軍手お金等必要なものを入れておくと、いざと言う時役立つと聞き購入した。
24時間水を入れて逆さまにしたが全くもれなかった
安い良い商品だと思う 取っ手部分が気に入って購入したが、車の中のトランクに放り込んでおくには、少々邪魔なような気がする。トラックに放り込んでおくには
取っ手がなかったほうがよかったかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする