チャージャー PCワンタッチボトル830

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85240305 品番HB-4731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

常温飲料の持ち運びに。ワンタッチオープン。便利な目盛り付。

容量(mL)830 クリアブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×85×270 質量(g)145 材質本体:飽和ポリエステル樹脂、キャップ:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム 耐熱温度(℃)本体:80、キャップ:80、パッキン:140 耐冷温度(℃)本体:-20 キャップ:-20、パッキン:-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-06
用途:
防災用の水筒として
運輸・通信業

防災用に、透明な 水筒 その中に軍手お金等必要なものを入れておくと、いざと言う時役立つと聞き購入した。
24時間水を入れて逆さまにしたが全くもれなかった
安い良い商品だと思う 取っ手部分が気に入って購入したが、車の中のトランクに放り込んでおくには、少々邪魔なような気がする。トラックに放り込んでおくには
取っ手がなかったほうがよかったかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする