静音 USB充電式ミニ扇風機
デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。
コンパクト開閉は〜165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。
スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。
バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。
消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。
ミラーと一体化で広がる用途。
収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ
軽量72g
コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。
USB充電でどこでも気軽に充電ができる。
収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。
風量2段階調節
7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。
ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。