TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用型/モールド/抜型
ドゥマール フレキシパン オリジン 8取
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85309508
品番
FP2611
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
260
耐冷温度(℃)
-40
寸法(幅W×奥行D)(mm)
390×310
出来上り寸法(mm)
W132×D80×H31
種別
グランマドレーヌ
TKG品番
9-1106-0401