画像準備中

SI(シリコーン)トレー 丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 85309815 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。
オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。(焼成条件210℃×12分の場合)
耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!

材質シリコーンゴム 耐熱温度(℃)1 寸法(mm)100 内径×深さ(mm)98×35 底内径(Φmm)82 容量(mL)220 耐冷温度(℃)-30 TKG品番9-1098-1302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする