中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
カメラ取付アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85321234
品番
HC-S3
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
Φ20mmのステンレスシャフトに三脚ねじ(呼び1/4)を加工したものです。
質量(kg)
0.25
三脚取付ねじ
呼び 1/4(1/4インチ)
シャフト取付径(Φmm)
2
シャフト長さ(mm)
取り付け:100
仕様
三脚ねじ付シャフト