EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85384304
品番
TPRT+5
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1/50テーパー 直刃 MT軸
刃形
ストレート
全長(mm)
165
刃長(mm)
87
材質
SKH51
外径(Φmm)
5
用途
MT軸テーパーピンリーマ
シャンクNo.
MT1
公差D1(mm)
±0.05