EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85384329
品番
TPRT+7
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
1/50テーパー 直刃 MT軸
刃形
ストレート
全長(mm)
200
刃長(mm)
119
材質
SKH51
外径(Φmm)
7
用途
MT軸テーパーピンリーマ
シャンクNo.
MT1
公差D1(mm)
±0.05