仕様●イメージサイズ (mm):25.6×19.2(Φ32.0)●バックフォーカス in air (mm):19.5●フォーカス範囲 (m):0.1〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):76(H)×57(V)
質量(g)375
使用温度範囲(℃)-10〜50
外形寸法(mm)Φ54×94.3
フィルターサイズ(mm)M52×P0.75
解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm
焦点距離(mm)35
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F2.8〜F16
マウントM42(TFL-II オプション有り) マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
画角Φ32.0 型(度):40.2×30.7、APS-C 型(度):35.4×26.9、4/3 型(度):29.5×22.3
TVディストーション0.12%