仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):13.3●フォーカス範囲 (m):0.2〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):48.0(H)×36.0(V)
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10〜50
外形寸法(mm)Φ32×27.9
フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5
解像度(中央、周辺)160lp/mm, 125lp/mm
焦点距離(mm)35
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F2.8〜F16
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
画角2/3 型(度):14.0×10.6、1/1.8 型(度):11.5×8.7、1/2 型(度):10.3×7.7
TVディストーション-0.02%