仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):14.9●フォーカス範囲 (m):0.3〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):49.0(H)×37.0(V)
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-10〜50
外形寸法(mm)Φ32×34.7
フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5
解像度(中央、周辺)160lp/mm, 125lp/mm
焦点距離(mm)50
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F2.8〜F16
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
画角2/3 型(度):10.0×7.5、1/1.8 型(度):8.2×6.2、1/2 型(度):7.3×5.5
TVディストーション-0.01%