セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g〜5kg)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 注文コード85464716 品番F2CSO-10KA(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥562,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級F2級(1級) 用途電子天びんの点検及び校正に使用する セット内容10kgセット(1g〜5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス 校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする