フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 表す量200g 校正証明書一般校正 注文コード85464969 品番M1CSB-200GF(校正書・トレサビリティ体系図付き)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は表す量・校正証明書・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
表す量200g 形状円筒型 等級M1級(2級) 用途吊下げバネはかりの校正に使用する 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプフック付分銅 密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合 表面粗さ鏡面仕上 校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする